- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- オイルポット 高木金属のおすすめ人気ランキング
オイルポット 高木金属のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新86件の「オイルポット 高木金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 吉野紙」、「二重鍋」、「業務用 油こし」などの商品も取り扱っております。
高木金属工業活性炭油ろ過ポット
活性炭と酸価値抑制剤のW効果で油が繰り返し使えて節約、経済的
廃油がなくなり環境にもやさしい
脱色、脱臭、にごりを除去
高性能活性炭フィルター1個付き
材質本体/耐熱ガラス、ろ過ポット/鉄、表面加工/フッ素樹脂加工、プロテクター/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、こしアミ/ステンレス、活性炭油ろ過フィルターW/パルプ・レーヨン・活性炭・ケイ酸マグネシウム容量(mL)700寸法(cm)18×14×16.3
1個
¥3,998税込¥4,398
10日以内出荷
酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。
「フッ素コート活性炭油ろ過ポットWミニ 0.55L」専用の油こしフィルター。8枚入り。
吸収性とろ過性能に優れ、アミだけでは取り除けない油の汚れやにおいを吸着して、揚げカスと一緒に取り除きます。
油を繰り返し使えて便利。
材質活性炭、パルプ、レーヨン、粉末活性炭、ケイ酸マグネシウム(ろ過助剤)サイズ(cm)12×12寸法(cm)12×12
1個
¥359税込¥395
3日以内出荷
天ぷら油をろ過して再利用!活性炭油ろ過ポット天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
容量(L)0.9材質本体/鉄、取っ手・つまみ/フェノール樹脂、漉し網/ステンレス、フィルター/パルプ・レーヨン・活性炭・ケイ酸マグネシウム質量(g)418板厚(mm)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×147×190
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
容量(L)1.4材質本体・フタ・アミ:18-8ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂 、こし網:120メッシュ質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×147×162
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。
材質【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)。取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)。リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)。こしあみ:ステンレス鋼。【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
油ろ過ポット専用の交換用フィルター。
天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム使用温度範囲(℃)180以下容量(L)(ろ過1個あたり)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×15
仕様受け皿付材質本体・ふた・受皿・こしアミ枠:鉄(シリコーン樹脂塗装)(ふっ素含有)、こしアミ:アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
オイルポット For 油専用、簡単取替え活性炭カートリッジ。活性炭カートリッジで油を協力ろ過。繰り返し使う油に。細かい不純物や臭い分子を強力吸収。
用途油のろ過に。揚げ物/天ぷら/唐揚げ/揚げカス/オイルポット/消臭/活性炭使用の目安約10回分/1個
1箱(3個)
¥2,198税込¥2,418
5日以内出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。
軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4SRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥759税込¥835
当日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)262×90幅(mm)262高さ(mm)90底面サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)1.2外径×高さH(Φmm×mm)130×120(蓋を除いた高さ)材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス質量(g)470TKG品番9-0436-1501TKG品番(2017)6-0392-1401
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
塗料に混入したゴミ等をろ過します。
ストッキングより丈夫で破れにくく、
伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。
材質木質活性炭、不織布(レーヨン)
1箱(2個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
材質本体・蓋:鉄(ふっ素樹脂塗膜加工) こしアミ:ワク部:ステンレス鋼 アミ部:ステンレス鋼(18-8) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) ろ過フィルターカップ:不織布 ろ過材:パルプ・活性炭・PET・MgO(メチルグリオオキゲール)・SIO2(二酸化ケイ素) こし紙:パルプ100%質量(g)555容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×215
1個
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷